Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc ULTRALED SATI ETANCHE- 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm - IP66/IK08 - boitier Epsilon
Bloc évacuation étanche pour locaux humides. Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation. Installation express grâce à sa patère translucide en nid d'abeille et son borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Livré avec presse-étoupe. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (215 x 114 x 53 mm). Esthétique identique à l'enveloppe débrochable. Kit signalétique plafond. Possibilité de montage vertical (poteaux parkings).
La gamme de blocs ULTRALED est idéale pour réaliser toute installation d'éclairage de sécurité de petite ou moyenne taille. NF Environnement. La basse consommation des blocs ULTRALED permet de réaliser des économies d'énergies importantes et d'être éligible au certificat d'économie d'énergie. Sa patère translucide en nid d'abeille permet de réutiliser les percements existants en cas de rénovation. Ses bornes sans vis accélèrent l'installation. Les étiquettes fournies avec les blocs d'évacuation sont repositionnables et configurables.
Ultraled
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Hauteur/profondeur d'encastrement
pictogramme inclus
Puissance du système
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
Longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Largeur d'encastrement
Couleur du boîtier
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme